CAMISETA JUNIOR VALENCIA CF 140

Ref.: 0WAG004649
Ver todas las versiones

CAMISETA JUNIOR VALENCIA CF 140

Descripción

CAMISETA JUNIOR VALENCIA CF 140

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

123 g
Más Información

Tamaño

140
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

ODU

1
Más Información