CAMISETA JUNIOR SEVILLA 115

Ref.: 0WAG004643
Ver todas las versiones

CAMISETA JUNIOR SEVILLA 115

Descripción

CAMISETA JUNIOR SEVILLA 115

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

129 g
Más Información

Tamaño

115
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.000 g
Más Información

ODU

1
Más Información