CAMISETA JUNIOR REAL MADRID 140

Ref.: 0WAG004633
Ver todas las versiones

CAMISETA JUNIOR REAL MADRID 140

Descripción

CAMISETA JUNIOR REAL MADRID 140

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

123 g
Más Información

Tamaño

140
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.000 g
Más Información

ODU

1
Más Información