CAMISETA JUNIOR LAS PALMAS 128

Ref.: 0WAG004644
Ver todas las versiones

CAMISETA JUNIOR LAS PALMAS 128

Descripción

CAMISETA JUNIOR LAS PALMAS 128

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

120 g
Más Información

Tamaño

128
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

ODU

1
Más Información