CAMISETA JUNIOR DEPORTIVO ALAVÉS 152

Ref.: 0WAG004606
Ver todas las versiones

CAMISETA JUNIOR DEPORTIVO ALAVÉS 152

Descripción

CAMISETA JUNIOR DEPORTIVO ALAVÉS 152

Material

Poliéster/algodón
Más Información

Peso bruto

126 g
Más Información

Tamaño

152
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

ODU

1
Más Información