Camiseta

Ref.: M446749005
Ver todas las versiones

CAMISETA FITNESS ROJA/NEGRA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAMISETA FITNESS ROJA/NEGRA 3XL
Camiseta
Fitness
Fabricada en tejido técnico, tratamiento antibacterias para evitar el mal olor. Excelente transpiración y de secado rápido.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Detalles a contraste en hombros y laterales.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • 100 % poliéster - 150 g/m2.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Catálogo General

M446749005

Ficha Técnica

59955413.pdf
Scroll to top