900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A

Más vistas
Referencia: 07002161
Descripción
CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

• Potente y equilibrada caladora con funcionamiento a batería de 18 voltios y 2.6 Amperios/hora de capacidad, en tecnología NiMh.
• Equipado con sierras Würth Multiblade.
• Cambio de sierras rápido y sin llaves.
• Superficie de agarre “Softgrip”. Innovador material de goma que evitará un fácil escape de la máquina mientras trabajamos. La vibración de la máquina se reduce notablemente y nos evita molestos dolores en las articulaciones.
• Protección contra cortes.
• Dispone de interruptor electrónico para un mejor control del corte, especialmente al inicio de este. Botón bloqueador sobre el interruptor, para evitar una puesta en marcha inesperada. Palanca de balanceo, para regular el efecto de calado, a mayor escala materiales más blandos pueden ser cortados con rapidez. Palanca de soplado, para que la viruta no entorpezca la visión de la línea de corte. Palanca de inclinación, nos permite realizar cortes en ángulo hasta un inglete de 45º.
• Batería con tecnología NiMh de 2.6 Ah
• 1 año de garantía, contra fallos de fabricación

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: