Clase de protección IP |
IP 54 |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de medición de longitud mínimo |
0 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
500 mm |
Valor de escala |
0.01 mm |
Longitud de la punta de medición |
59 mm |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2860.000 g |
Longitud de la mordaza |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071576 128 |