SOFT METAL BOX 600MM 25KG

Ref.: 0684015018
Ver todas las versiones

SOFT METAL BOX 600MM 25KG

Descripción

- Cajón metálico Soft-Line de extracción total con barandilla y sin barandilla

- Lateral en color aluminio metalizado

- Altura de lateral: 95 mm

- Si es con barandilla: Altura de la misma es de 157 mm

- Soporta 30 kg de peso

- Sistema soft close integrado para un cierre suave del cajón

- Guía acabada en acero cincado

- Gran robustez y estabilidad del cajón

- Regulación lateral y en altura del frente

- Medidas desde 270 hasta 700 mm

- Enganche frontal que permite una fácil colocación/extracción del frente de Zamak

- Para grueso de melamina de 16 mm

- Envasado individualmente con todos los accesorios necesarios para montar un cajón

- Certificado por 60000 ciclos de apertura y cierre

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN/BLK
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.280 kg
Más Información

Altura

103 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!