Equipos de almacenamiento para el maletero

Ref.: 096365 342
Ver todas las versiones

CAJON B.SUELO MB CITAN L'12 2697MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ahorro de espacio en el almacenamiento de herramientas y consumibles bajo la superficie de carga
- Rendimiento total del espacio.
- Los cajones se pueden extender hasta aprox. 95%
- Cap. de carga por cajón: 75kg
- Fabricado en aluminio y acero de alta calidad y resistencia.
- Pintura texturada mate RAL7016 y RAL3020

Carretilla

2697 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Citan largo con panel de separación
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Año de construcción

A partir de 2012
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096365342

Ficha Técnica

32411461.pdf