Caja de almacenamiento con tapa

Ref.: 0955903680
Ver todas las versiones

CAJA VACIA RED 400X300X270MM

Descripción

CAJA VACIA RED 400X300X270MM
Caja de almacenamiento con tapa
Caja de almacenamiento o transporte universal y práctica
  • Capacidad de carga de hasta 40 kg
  • Peso máx. de la pila: 500 kg

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

255 mm
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud interior

356 mm
Más Información

Ancho interior

255 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Hasta diez minutos
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

400 x 300 x 270 mm
Más Información
Scroll to top