900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CAJA SUPERFICIE

Más vistas
Descripción
CAJA SUPERFICIE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Caja plástica de superficie sin tapa trasera para el montaje de aparamenta modular.
• De 1 a 4 filas, 13 módulos/polos por fila.
• Material Aislante autoextinguible 650°.
• Grado de protección IP30-IK05.
• Color RAL 9010.
• Con posibilidad de colocar puerta (blanca o transparente) a derecha o izquierda.
• Con terminales de Neutro o Tierra (N/PE) incluidos.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0975701001 CAJA SUPERFICIE 1 FILA-13 MODULOS 1 ud. VER
0975701002 CAJA SUPERFICIE 2 FILAS-26 MODULOS 1 ud. VER
0975701003 CAJA SUPERFICIE 3 FILAS-39 MODULOS 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver