900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CAJA HERRAMIENTAS EQUIPADA

Más vistas
Referencia: 096593 120
Descripción
CAJA HERRAMIENTAS EQUIPADA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Esta caja de herramientas es la opción perfecta para llevar siempre consigo. Equipada con 91 herramientas.
Características
- Amplia selección de herramientas
- Las más comunes siempre a mano
- Caja de herramientas de alta calidad
- Cierres metálicos
- Dimensiones: 423 x 360 x 86 mm
Herramientas incluidas
- Llaves ZEBRA ® combinadas, 11 pzs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm Art Nº 0713 301 08 - 0713 301 22
- Alicate universal: 180 mm Art Nº 0715 01 575
- Martillo400 g Art Nº 0715 731 40
- Tenazas regulables 250 mm Art Nº 0714 02 71
- Detector tension 30 mm, 150 - 250 V Art Nº 0715 53 05
- Carraca ZEBRA ®1/4 135 mm Art Nº 0712 014 0
- Articulación ZEBRA ® 1/4 Art Nº 0713 118 301
- Prolongadores ZEBRA ®1/4 50 y 100 mm Art Nº 0713 118 102/104
- Vasos ZEBRA ®1/4 12 pcs: 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Art Nº 0713 111 104 - 0713 111 114
- Carraca ZEBRA ®1/2 250 mm Art Nº 0712 012 0
- Articulación ZEBRA®1/2 Art Nº 0712 138 301
- Prolongadores ZEBRA®1/2 125 y 250 mm Art Nº 0712 138 105/110
- Vasos ZEBRA® 1/2 19 pzs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Art Nº 0712 131 110 - 0712 131 132
- Dest ZEBRA ® CUAD1/4 + ADAP1/4 MANGO Art Nº 0613 430 310
- Dest ZEBRA ®plano 06 x 35 x 100 mm Art Nº 0613 231 735
- Dest ZEBRA ®plano 12 x 65 x 150 mm Art Nº 0613 231 065
- Dest ZEBRA ® PH 1 Art Nº 0613 232 01
- Dest ZEBRA ® PH 2 Art Nº 0613 232 02
- Adaptador puntas 1/4 Art Nº 0614 176 680
- Puntas 1/4” 30 pcs: 1 x AW 10, 25, 30 /
Allen. 3,4,5 mm / TX 15, 40
1 x Slot 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm
2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 /TX 10, 20, 25, 30
3 x PZ 2
- Adaptador puntas 1/4” entrada rápida, 51 mm Art Nº 0614 176 711

Ver más

Remitente:
Destinatario: