Profundidad |
265 mm |
Material |
PP |
Anchura |
580 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Capacidad de carga |
25 kg |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
2968.500 g |
Altura |
250 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962219003 |