Distancia entre el centro del orificio y el borde |
10.50 mm |
Profundidad |
78.5 mm |
Material |
ZN |
Superficie |
A2K |
Anchura |
40 mm |
Anchura del orificio alargado |
17.5 mm |
Longitud del orificio alargado |
35.5 mm |
Ancho de llave, manguito |
72 mm |
Espesor de material |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
590.000 g |
Altura |
172 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689500825 |
Ficha Técnica |
32407689.pdf |