Cuchara inox

Ref.: 6105001120
Ver todas las versiones

CACILLO INOX MONOBLOC 12 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cacillo de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Realizado en una sola pieza (MONOBLOCK)

- Cuello reforzado para un mejor uso profesional

- Mango con curvatura en el extremo para su colgado

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

304
Más Información

Longitud

46 cm
Más Información

Anchura

12 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105001120

Ficha Técnica

32411816.pdf