Material |
ALU |
Diámetro |
28.0 cm |
Color |
Aluminio (material de base) |
Peso del producto (por artículo) |
1890 g |
Altura |
11 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6104930120 |
Ficha Técnica |
32411762.pdf |
Ficha Técnica |
32411763.pdf |