Cacerolas altas y bajas aluminio

Ref.: 6104950310
Ver todas las versiones

CACEROLA ALTA ALUM. CON TAPA 50 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CACEROLA ALTA ALUM. CON TAPA 50 CM
Cacerolas altas y bajas aluminio

Características

  • Cacerola de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Aluminio puro 99,5% extra fuerte.Excelente conductividad térmica para cocinar.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 remachadas (remaches de aluminio) para su uso intensivo profesional.
  • Asas de acero Inox resistentes al calor y anatómicas para su mejor agarre.
  • Paredes de aluminio gruesas que la convierte en una de las más robustas del mercado y con los espesores adecuados según tamaño.
  • Nervio superior exterior que le confiere mayor robustez.
  • La ligereza del aluminio lo hace más manejable y menos pesada.
  • Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de todo tipo de asados y recetas.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

50 cm
Más Información

Color

Aluminio (material de base)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6550 g
Más Información

Altura

31 cm
Más Información

Catálogo General

6104950310

Ficha Técnica

32411762.pdf

Ficha Técnica

32411763.pdf
Scroll to top