Deslizador universal ABS

Ref.: 0838904069
Ver todas las versiones

CABLESYSTEM(SY-1024A+B) GLIDER 6 + 8 MM

Descripción

CABLESYSTEM(SY-1024A+B) GLIDER 6 + 8 MM
Deslizador universal ABS
ABS ProSlide: Deslizador de aluminio para sistemas de arnés de seguridad atravesables

Para utilizar un sistema de seguridad de cuerda totalmente atravesable, necesita un deslizador de cuerda que se desplace libremente sobre los elementos intermedios y curvos. El ABS ProSlide es un deslizador de cuerda de aluminio de alta resistencia que se puede utilizar con cualquier sistema de protección de cuerda ABS-Lock SYS. Adecuado para cuerdas de acero inoxidable de 6 mm y 8 mm de grosor.

El deslizador de cuerda extraíble se cierra automáticamente y protege 1 persona contra caídas conforme a la norma DIN EN 795:2012, C. Se abre con el botón rojo de liberación.

Una característica especial es su anillo de tope más grande, que permite acoplar multitud de mosquetones y ganchos de tubo diferentes al ABS ProSlide.


El deslizador de cuerda ProSlide se abre mediante el botón de liberación rojo montado en el lateral y se cierra por encima de la cuerda de acero de 6 u 8 mm. No se necesitan mosquetones adicionales.


El deslizador de cuerda se ha desarrollado básicamente para sistemas de cuerda atravesables con cuerda de acero de 6 y 8 mm.


También puede utilizar el deslizador de cuerda con sistemas de cuerda de seguridad ABS no atravesables.

Material

ALU
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

92 g
Más Información

Categoría

III
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información