Alambre de cable 7 x 7

Ref.: 5176006001
Ver todas las versiones

DDU CABLE-INOX-A4-WN3055-7X7-D1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060

- Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2

- Acero inoxidable A4

Fuerza de rotura mínima

0.63 kN
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro del alambre

1 mm
Más Información

Anchura

1 mm
Más Información

Número de piezas

49 Uds
Más Información

Fuerza de rotura calculada del agregado

0.71 kN
Más Información

Diámetro exterior

1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 3055
Más Información

Código del sistema armonizado

73121020900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5176006001

Ficha Técnica

32406595.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=5176006001