Sección transversal nominal del cable |
2 x 2,5 mm² |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
15 m |
Diseño |
Bobina |
Anchura |
7.4 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Grosor |
4.4 mm |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
74.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0770203 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |