Condiciones de temperatura máxima |
85 °C |
Color |
Gris |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
2.30 mm |
Sección transversal del hilo |
1.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85444993900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.080 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07701041 |
Ficha Técnica |
32408084.pdf |