Cable redondo de butilo

Ref.: 0894700380
Ver todas las versiones

CABLE RED-BUTILO-D3MM-L80M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CABLE RED-BUTILO-D3MM-L80M
Cable redondo de butilo
Cordón de sellado redondo altamente adhesivo fabricado con caucho de butilo para sellado superpuesto. Muy buena compatibilidad con todas las superficies conocidas y buena resistencia a la radiación UV, la intemperie y el agua.

Excelente compatibilidad con todas las superficies más habituales

Buena compatibilidad con metales, hormigón, mampostería, madera, vidrio, PVC duro, asfalto, sistemas de pintura y muy buenas propiedades adhesivas para multitud de combinaciones en sistemas de sellado.

Excelente resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua

Para uso en interiores y exteriores.

Impermeable a difusión de vapor

Autovulcanizante

Compatible con Plexiglas y Makrolon


Instrucciones de aplicación: Las superficies que van a sellarse deben estar secas, ser capaces de soportar cargas y no presentar restos de polvo o grasa. La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5 °C. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo de Würth. La cinta de butilo debe colocarse con cuidado sobre la superficie. Al unir las superficies de sellado, obtendrá un sellado perfecto. El butilo presenta una tendencia de "flujo en frío" (flujo característico de la cinta). Por lo tanto, los productos de butilo siempre deben asegurarse mecánicamente, p. ej., atornillando las piezas o aplicando un perfil a presión. Cuando se utilice un perfil de prensado, se deben seguir las especificaciones del fabricante del perfil con respecto a la anchura de la cinta de butilo. Una presión de contacto excesiva en el perfil "expulsará" el compuesto sellador. Nunca comprima los productos de butilo en exceso (utilice el disco suministrado como separador)


El cordón redondo de butilo autovulcanizante tiene una elevada resistencia adhesiva y cuenta con excelentes propiedades aislantes y de resistencia a la humedad. Esta cinta es excelente para utilizar con metales, hormigón, mampostería, madera, crista, PVC duro, betún y pinturas. Sus excelentes propiedades adhesivas permiten diversas combinaciones con sistemas de sellado. Ideal para el montaje de piezas en el sector de la automoción, por ejemplo, fijación de láminas de revestimiento inferior de puertas, fijación de paneles de revestimiento o sellado de depósitos de almacenamiento, silos, techos de placas trapezoidales y elementos similares para evitar vibraciones. Producto adecuado para juntas superpuestas para el montaje de piezas en el sector de la automoción, la construcción de techos y fachadas, y la fabricación de equipos; en la industria de la construcción de muebles e interiores, en instalaciones de fontanería y electricidad, y en otras aplicaciones similares, como pasacables, manguitos, punteras de cable y otros componentes.

Filial

Automoción;Creación;Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Longitud

80 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del cable de acero

16 m
Más Información

Longitud del rollo

16 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Diámetro exterior

3 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Número de cables

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40059100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

985.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0894700380

Ficha Técnica

32406348.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!