Cable de masa

Ref.: 09841509
Ver todas las versiones

PINZA-DE-MASA-CABLE-25MM2-400AMP

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Equipo dotado con nuevo microprocesador por resonancia de última generación para un control total para los procesos de soldadura MMA y TIG
Características
Inverter de soldadura, completo, compacto, de alto rendimiento con microprocesador por resonancia de última generación para soldar mediante procesos MMA y TIG
Ventajas
El microprocesador por resonancia gestiona de una manera muy eficaz la tensión de soldadura a bajo amperaje, dotándolo de una excelente estabilidad del arco durante el soldeo El soldador lo notará al momento
Mediante unos pulsadores seleccionamos el proceso de soldadura y el tipo de electrodo, haciendo mucho más simple esta función
Estándar, especiales y celulósicos o TIG
Display digital para una mejor y precisa regulación de la potencia de soldadura
Conectores Ø25/35 mm para un mejor transito de la electricidad
Disponible con asa y bandolera para un transporte más ergonómico
Beneficios
Estabilizador del arco (Stable-Arc)
Independientemente del amperaje de soldadura, el arco es muy estable, tanto a bajo como a alto amperaje, menor efecto de soplado, evitamos cortos circuitos a poca intensidad, no se pega
Arco Forzado (ARC FORCE) Aumenta la tensión de arco en situaciones críticas Evita el goteo de la escoria en el baño fundido y la extinción del arco
Arranque en caliente (HOT START) Garantiza encendido fiable del electrodo La energía de arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionado
Antipegado (ANTI STICK) Evita que el electrodo se pegue en el material base mediante el control digital del microprocesador
Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09841509

Ficha Técnica

32409715.pdf

Ficha Técnica

32409730.pdf