CABLE ACERO GALVANIZADO

Más vistas
Descripción
CABLE ACERO GALVANIZADO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• En acero galvanizado.
• Composición: 6 x 7 + 1 hilos hasta Ø 5 mm y 6 x 19 + 1 hilos hasta Ø 10 mm
• Resistencia de rotura del hilo: 160 Kg/mm2.
• Buen radio de curvatura.
• Construcción: según norma DIN 3060.
• Envasado: rollo de 100 metros plastificado.
Aplicaciones
• Ascensores, cabestrantes, montacargas, vientos, eslingas, sujeción vallas metalicas, etc.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0520000030 CABLE ACERO GALV.D:3x100M DIN 3060 100 uds. VER
0520000040 CABLE ACERO GALV.D:4x100M DIN 3060 100 uds. VER
0520000050 CABLE ACERO GALV.D:5x100M DIN 3060 100 uds. VER
0520000060 CABLE ACERO GALV.D6X100M DIN 3060 100 uds. VER
0520000080 CABLE ACERO GALV.D:8x100M DIN 3060 100 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver