902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CABLE 1 X 19 A4 REVESTIDO EN PVC BLANCO D:5 MM

Más vistas

Referencia: 5176005005
Descripción
DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D5
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Cable revestido en PVC blanco según WN (Norma Würth)
• Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
• Acero inoxidable A4.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

5176005006 DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D6 6 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176005035 DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLCO-1X19-D3,5 3,5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
5176005008 DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D8 8 MM 100 UNIDADES 100 uds. VER
5176005005 DDU CABLE-INOX-A4/PVC-BLANCO-1X19-D5 5 MM 250 UNIDADES 250 uds. VER
Ref Descripción Diámetro Unidades Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]