Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
200 mm |
Anchura |
35 mm |
Diámetro del rollo |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Espesor de material |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
119.150 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688401014 |