Bombilla para vehículos

Ref.: 072096271
Ver todas las versiones

BULB-KIT-H7H1-EMERGENCYBOX-24V-

Descripción

BULB-KIT-H7H1-EMERGENCYBOX-24V-

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

ODU

0
Más Información