Ref.: 0624931350961 1

BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP Ø13,5MM

BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP Ø13,5MM

Descripción

Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva SMART STEP para un taladrado cómodo, suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 N/mm2, hierro fundido, aluminio, plásticos, madera dura y blanda

Características:
• La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada (a partir Ø2,5mm).
• Rápida progresión.
• Excelente centrado, incluso en superficies curvas.
• Mango de 3 caras (a partir de Ø4 mm).

Ventajas:
• Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada.
• La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora.
• Posibilidad de taladrado inclinado.
• Óptima transmisión de la potencia.
• La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas.
• Protege el portabrocas contra daños.
• Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales.

Beneficios:
• Aumento de la productividad.
• Agujeros de alta precisión.
• Mayor seguridad.

Envase sostenible fabricado 100% con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos). Con certificación Cradle to Cradle® Bronze.

EAN

4062856810741
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

27112801
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diámetro

13.5 mm
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

108 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

14.8 mm
Más Información

Material de corte

Acero rápido
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Catálogo General

0624931350

Ficha Técnica

316292114.pdf

Ficha Técnica

32405265.pdf

Ficha Técnica

59954216.pdf