Broca helicoidal

Ref.: 0624930520
Ver todas las versiones

BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,2MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva:
SMART STEP para un taladrado cómodo, suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 N/mm2,
hierro fundido, aluminio, plásticos, madera dura y blanda.
Características:
- La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada (a partir de 2,5 mm).
- Rápida progresión.
- Excelente centrado, incluso en superficies curvas.
- Mango de 3 caras (a partir de 4 mm).
Ventajas:
- Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada.
- La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora.
- Posibilidad de taladrado inclinado.
- Óptima transmisión de la potencia.
- La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas.
- Protege el portabrocas contra datos.
- Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales.
Beneficios:
- Aumento de la productividad.
- Agujeros de alta precisión.
- Mayor seguridad.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

52 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

5.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Profundidad de taladrado

26.0 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Fundición de hierro;Madera;Madera dura;Metal no ferroso
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aleaciones de magnesio;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.900 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

5.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información