900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP

Más vistas
Descripción
BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.
Características técnicas

Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva:
SMART STEP para un taladrado cómodo, suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 N/mm2,
hierro fundido, aluminio, plásticos, madera dura y blanda.
Características:
- La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada (a partir de 2,5 mm).
- Rápida progresión.
- Excelente centrado, incluso en superficies curvas.
- Mango de 3 caras (a partir de 4 mm).
Ventajas:
- Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada.
- La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora.
- Posibilidad de taladrado inclinado.
- Óptima transmisión de la potencia.
- La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas.
- Protege el portabrocas contra datos.
- Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales.
Beneficios:
- Aumento de la productividad.
- Agujeros de alta precisión.
- Mayor seguridad.

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario:
0624930350 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D3,5MM 10 uds. VER
0624930001 BROCA-SET-DIN338-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5 1 ud. VER
0624930004 BROCA-SET-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 1 ud. VER
0624930100 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D1,0MM 10 uds. VER
0624930150 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D1,5MM 10 uds. VER
0624930200 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D2,0MM 10 uds. VER
0624930250 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D2,5MM 10 uds. VER
0624930300 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D3,0MM 10 uds. VER
0624930330 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D3,3MM 10 uds. VER
0624930400 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D4,0MM 10 uds. VER
0624930420 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D4,2MM 10 uds. VER
0624930450 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D4,5MM 10 uds. VER
0624930490 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D4,5MM 10 uds. VER
0624930500 BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM 10 uds. VER
0624930510 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D5,1MM 5 uds. VER
0624930520 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D5,2MM 5 uds. VER
0624930550 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D5,5MM 5 uds. VER
0624930600 BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM 5 uds. VER
0624930650 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D6,5MM 5 uds. VER
0624930680 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D6,8MM 5 uds. VER
0624930700 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D7,0MM 5 uds. VER
0624930750 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D7,5MM 5 uds. VER
0624930800 BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM 5 uds. VER
0624930850 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D8,5MM 1 ud. VER
0624930900 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D9,0MM 1 ud. VER
0624930950 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - D9,5MM 1 ud. VER
0624931000 BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM 1 ud. VER
0624931020 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP -10,2MM 1 ud. VER
0624931050 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 10,5MM 1 ud. VER
0624931100 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 11,0MM 1 ud. VER
0624931150 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 11,5MM 1 ud. VER
0624931200 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 12,0MM 1 ud. VER
0624931250 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 12,5MM 1 ud. VER
0624931300 BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP - 13,0MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver