Ref.: 0624951000961 3

BROCA LARGA ESPIRAL HSS SMART STEP Ø10,0MM

BROCA LARGA ESPIRAL HSS SMART STEP Ø10,0MM

Descripción

Broca de alto rendimiento extralarga con tecnología exclusiva SMART STEP. Taladrado preciso, cómodo y suave en acero hasta 1000 N/mm2 y en madera dura y blanda.

Características
• Broca con punta de geometría de fresa escalonada.
• Su punta con geometría escalonada permite taladrar tanto maderas blandas como maderas duras.
• Excelente centrado incluso en agujeros muy profundos.
• Excelente eliminación de la viruta.
• Facilidad para volver a perforar o ensanchar agujeros existentes.
• Mango de 3 caras.

Ventajas
• Para profundidades de perforación de hasta 25 veces el diámetro de la
broca.
• Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada.
• Óptima transmisión de la potencia.
• La broca no se atasca gracias al agarre del mango de 3 caras con el portabrocas.
• Protege el portabrocas de daños.
• Significativamente más rápida que brocas extralargas HSS convencionales.

Beneficios
• Aumento de la productividad.
• Agujeros de alta precisión incluso en agujeros muy profundos.
• Mayor seguridad.

Recomendaciones de uso:
• Adecuado en superficies lisas, curvas o irregulares.
• Uso con taladro a batería, de columna o eléctrico.
• Para un avance óptimo de la perforación y evitar atascos en agujeros muy profundos se recomienda realizar salidas y entradas de la broca.
• Se debe refrigerar / lubricar adecuadamente la broca.

Campos de aplicación:
• Taladrado en estructuras de madera y construcción de ventanas.

EAN

4062856847808
Más Información

Unidades de envasado

3
Más Información

UNSPSC 9.0501

27112801
Más Información

Catálogo General

0624951000

Ficha Técnica

32405284.pdf