900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BROCA CENTRAJE HSS DIN333

Más vistas
Descripción
BROCA CENTRAJE HSS DIN333
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Broca estandar para realizar taladros de centraje DIN 332- parte 1
Forma A, corte a derechas
• Sin avellanado de protección.
• Avellanado recto.
• Ángulo de la punta 120º.
• Ángulo de avellanado 60º.
• Ø - tolerancia en el mango: h9-DIN ISO 286.
Aplicaciones
• Aceros no aledos o baja aleación.
hasta 700N/mm2.
• Aceros para tratamientos térmicos
hasta 800N/mm2.
• Fundición nodular y fundición maleable.
• Aluminio < 8% Silicio.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0636116 BROCA CENTRAJE HSS DIN333 A D1,6MM 3 uds. VER
0636120 BROCA CENTRAJE HSS DIN333 A D2,0MM 3 uds. VER
06361315 BROCA CENTRAJE HSS DIN333 A D3,15MM 1 ud. VER
0636140 BROCA CENTRAJE HSS DIN333 A D4,0MM 1 ud. VER
0636150 BROCA CENTRAJE HSS DIN333 A D5,0MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver