Botas de seguridad S3 Fornax para soldadores

Ref.: M422178042
Ver todas las versiones

BOTA S3 FORNAX 42

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BOTA S3 FORNAX 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la tapa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Íntegramente cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1640.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M422178042

Ficha Técnica

32410613.pdf