900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BOTA LYRA S1P ANTRACITA

Más vistas
Descripción
BOTA LYRA S1P ANTRACITA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Norma EN ISO 20345:2011 S1P
Bota de trabajo fresca y transpirable. Muy cómoda gracias a su suela perfilada.
- Parte superior en piel de serraje con inserciones en tejido técnico transpirable con costuras de excelente calidad.
- Suela PU antideslizante.
- Puntera de FIBRA DE VIDRIO y plantilla antiperforación TEXTIL.
- Horma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.
- Peso: 580 g (Talla 42).

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M424029036 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 36 1 ud. VER
M424029037 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 37 1 ud. VER
M424029038 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 38 1 ud. VER
M424029039 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 39 1 ud. VER
M424029040 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 40 1 ud. VER
M424029041 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 41 1 ud. VER
M424029042 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 42 1 ud. VER
M424029043 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 43 1 ud. VER
M424029044 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 44 1 ud. VER
M424029045 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 45 1 ud. VER
M424029046 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 46 1 ud. VER
M424029047 BOTA LYRA S1P ANTRAC. 47 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver