Bota de seguridad marrón

Ref.: M422098042

BOTA-ENDURO-MARRON-S3-SRC-T42

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Calzado robusto y ligero

Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética

Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N)

Piel serraje marrón HIDROFUGADA de alta calidad

Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración

Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias de triple densidad

Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos con tecnología Shock-Absorber en zona del talón

Sin partes metálicas

Horma Ancha (Mondopoint 11)

Peso: 631 g (Talla 42)

USO RECOMENDADO:

Ambientes con alto nivel de humedad
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M422098042

Ficha Técnica

32410603.pdf