Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0720165545005 10

BOMBILLAS PARA SALPICADERO Y ACCESORIOS (GRIS) 24V 148W

DDU BOMB GRIS-(KW2X4,6D-4)-24V-1,48W

Descripción

- Para la iluminación del tablero y accesorios

- Uso: MB Actros

- Color: gris

- Tipo: KW2x4,6D-4

EAN

4038898719359

Unidades de envasado

10

UNSPSC 60801

25173001

UNSPSC 9.0501

25173001

Nivel de potencia

1.48 W

Color

Gris

Tensión nominal

24 V/CC

Designación del enchufe

KW2x4,6d-4
Más Información