Nivel de potencia |
1.2 W |
Color |
Gris |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
MAN |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
MAN |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
MAN: 81.25901 – 0086, Osram 2741MF8 |
Designación del enchufe |
B8,5d |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201662 |
Ficha Técnica |
32406787.pdf |
Ficha Técnica |
32406790.pdf |
Ficha Técnica |
32406791.pdf |