Nivel de potencia |
0.96 W |
Color |
Blanco |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Equipo de conmutación Voith |
Designación del enchufe |
KW2x4,6d |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.640 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720165544 |
Ficha Técnica |
32406787.pdf |
Ficha Técnica |
32406790.pdf |
Ficha Técnica |
32406791.pdf |