Bombilla de cristal

Ref.: 072016211
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH 12V W16W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bombilla con base de cristal

- Para turismos y motos

- Anclaje W2,1X9,5d

- Para luz de posición, intermitencia, iluminación del tablero y accesorios

Nivel de potencia

16 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro;Luz de marcha atrás
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 921
Más Información

Designación del enchufe

W2,1x9,5d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

072016211

Ficha Técnica

32406785.pdf