Bombilla de sofito

Ref.: 072017351
Ver todas las versiones

DDU-BOMBILLA-WURTH SOFITO31MM12V10W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-BOMBILLA-WURTH SOFITO31MM12V10W

Longitud

31 mm
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación interior;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 6438
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

10.1 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

072017351

Ficha Técnica

32406786.pdf