Bombilla de sofito

Ref.: 07201721
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH SOFITO 41MM 12V 5W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bombilla de 1 filamento

- Para alumbrado interior y de matrícula

- Anclaje SV8,5-8

- Para autos y motos

Longitud

40 mm
Más Información

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Anchura máxima del vidrio de la bombilla

11 mm
Más Información

Designación del enchufe

SV8,5-8
Más Información

Longitud de contacto

3.5 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201721

Ficha Técnica

32406786.pdf