Longitud |
40 mm |
Nivel de potencia |
10 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Iluminación interior;Luz de lectura |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 6411 |
Anchura máxima del vidrio de la bombilla |
11 mm |
Designación del enchufe |
SV8,5-8 |
Longitud de contacto |
3.5 mm |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201731 |
Ficha Técnica |
32406786.pdf |