Nivel de potencia |
5 W |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 2825 CB |
Designación del enchufe |
W2,1x9,5d |
Color del vidrio |
Azul |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072015011 |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |