900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

BOMBILLA ULTRALIGHT

Más vistas
Descripción
BOMBILLA ULTRALIGHT
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Bombillas alógenas con un 130% más de luminosidad
Características
Luz blanca para mejorar la visibilidad en la conducción.Lámparas de 12V.
Contiene un filamento ultra fino para mejorar el alcance visual. Disponible en 3 formatos, H1, H4 y H7.
Ventajas
Conducción más segura ya que se ve mejor la carretera. 130% más de luz que una bombilla estándar del mercado.
Beneficios
Gracias a la luz blanca que genera reduce la fatiga de los ojos al conducir. Mejora la visión en condiciones meteorológicas adversas. Atractivo diseño del embalaje de 2 bombillas ideales para colocar en exposición.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0720111191 BOMBILLA H1 ULTRALIGHT 130 12V 55W 2 uds. VER
0720110191 BOMBILLA H4 ULTRALIGHT130 12V 6055W 2 uds. VER
0720114191 BOMBILLA H7 ULTRALIGHT 130 12V 55W 2 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver