Nivel de potencia |
6 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de estacionamiento;Luz de posición |
Designación del enchufe |
BAX9s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.350 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201503 |
Ficha Técnica |
32406784.pdf |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |