ENERGY SAVING BULBS,E14, 11W, WARM WHITE

Ref.: 0976100811
Ver todas las versiones

ENERGY SAVING BULBS,E14, 11W, WARM WHITE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Eficiencia energética Clase A
- Indice de reproducción de color >80
- Alternativa visual respecto a la bombilla convencional
- Arranque rápido y progresivo
- Ahorro de un 80% de energía, comparado con una bombilla incandescente tradicional

APLICACIONES:
- Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente
- Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y maquinas, etc
- Ideal para su uso cuando la lámpara sea visible y donde se requiera una larga duración y uso frecuente

Nivel de potencia

11.0 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Tensión nominal

230.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0976100811

Ficha Técnica

32408260.pdf