Las herramientas que se muestran no están incluidas.
Material |
Poliéster/cuero |
Capacidad de carga máx. |
3 kg |
Longitud |
140 mm |
Anchura |
100 mm |
Color |
Gris;Negro |
Peso |
130 g |
Para correa con anchura |
70 mm |
Código del sistema armonizado |
42021250000 |
Peso del producto (por artículo) |
193.000 g |
Altura |
120 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715930215 |