Número de cortes |
15 Uds |
Material |
LDPE |
Longitud |
60 cm |
Contenido |
30 l |
Diseño |
Con correa de transporte |
Anchura |
55 cm |
Color |
Negro |
Espesor de material |
22.5 µm |
Peso del producto (por artículo) |
16.290 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899801014 |
Ficha Técnica |
32410044.pdf |
Ficha Técnica |
32410046.pdf |
Ficha Técnica |
32410048.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |