Bolsas de basura

Ref.: 0899801020
Ver todas las versiones

BOLSA-BASURA-120L-AUTOCIERRE-FUERTE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricadas en polietileno 30% LDPE (polietileno de baja densidad) + 70% HDPE (polietileno de alta densidad).
- Soldaduras selladas antigoteo.
- Multicapa para aumentar su resistencia.
- Adecuados para el cubo de basura convencional, tanto en el sector doméstico como en el industrial.

Número de cortes

10 Uds
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Longitud

105 cm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Anchura

85 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Espesor de material

41 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.350 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899801020

Ficha Técnica

32410044.pdf

Ficha Técnica

32410046.pdf

Ficha Técnica

32410048.pdf

Ficha Técnica

526003453.pdf